Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 432 Scheiben mit Außennase 10,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 432 Scheiben mit Außennase 10,5mm HP
DIN 432 Scheiben mit Außennase 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796249426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796249426
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
sicherungsblech din 432 10,5x26x1
DIN 432; Scheiben mit Außennase; 10,5mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5mm HP
DIN:
432
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser 1:
10,5 mm
d Gewinde:
10 mm
Nennweite d1:
10,5 mm
d2:
26 mm
f:
4,5 mm
h:
4 mm
s:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1537/000/ 10,5/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 432, din 432 stahl, Scheiben mit Aussennase
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,08*
€ 23,8952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.