Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 Scheiben 13mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 433 Scheiben 13mm HP
DIN 433 Scheiben 13mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796249761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796249761
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433; Scheiben; 13mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
13mm HP
DIN:
433
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
13 mm
d1:
13 mm
d2:
20 mm
s:
2 mm
für Schrauben:
M12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1538/000/ 13,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.