Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 Scheiben zn 17mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 433 Scheiben zn 17mm HP
DIN 433 Scheiben zn 17mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796249914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796249914
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433; Scheiben; galv. verzinkt; 17mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
17mm HP
DIN:
433
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
17 mm
d1:
17 mm
d2:
28 mm
s:
2,5 mm
für Schrauben:
M16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1538/001/ 17,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,80*
€ 39,032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,30*
€ 38,437
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,49*
€ 35,0931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.