Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 433 Scheiben zn 19mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 433 Scheiben zn 19mm HP
DIN 433 Scheiben zn 19mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796249921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796249921
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433; Scheiben; galv. verzinkt; 19mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
19mm HP
DIN:
433
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
19 mm
d1:
19 mm
d2:
30 mm
s:
2,5 mm
für Schrauben:
M18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1538/001/ 19,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.