Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 435 Scheiben Vierkant für I-Träger tzn 11mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 435 Scheiben Vierkant für I-Träger tzn 11mm HP
DIN 435 Scheiben Vierkant für I-Träger tzn 11mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796250446
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796250446
Suchbegriffe:
DIN 435
DIN 435 Keilscheibe
DIN 435 Scheibe
Keilscheibe DIN 435
DIN 435; Scheiben Vierkant für I-Träger; feuerverzinkt (tzn); 11mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
11mm HP
DIN:
435
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
11 mm
d:
11 mm
a:
22 mm
b:
22 mm
h:
3,6 mm
r:
1,2 mm
für Schrauben:
M10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1540/061/ 11,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 435, din 435, Vierkantscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,96*
€ 23,7524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.