Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 436 Scheiben, Vierkant Dicke ist 2,70 - 2,75mm Kantenlänge 29,... zn 9mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 436 Scheiben, Vierkant Dicke ist 2,70 - 2,75mm Kantenlänge 29,... zn 9mm HP
DIN 436 Scheiben, Vierkant Dicke ist 2,70 - 2,75mm Kantenlänge 29,... zn 9mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796250620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796250620
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436
DIN 436; Scheiben, Vierkant; Dicke ist 2,70 - 2,75mm Kantenlänge 29,45 - 29,50mm & Lochdurchmesser 9,35 - 9,40mm; galv. verzinkt; 9mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
9mm HP
DIN:
436
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
9 mm
d1:
9 mm
a:
- mm
s:
- mm
für Schrauben:
M8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1541/001/ 9,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 436, din 436 stahl, din 436, Vierkantscheiben, Dicke ist 2,70 - 2,75mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.