Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 440 Scheiben Form R 13,5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 440 Scheiben Form R 13,5mm HP
DIN 440 Scheiben Form R 13,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796251436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796251436
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440; Scheiben Form R; 13,5mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
13,5mm HP
DIN:
440
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
13,5 mm
d1:
13,5 mm
d2:
44 mm
s:
4 mm
für Schrauben:
M12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1543/000/ 13,5/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2275*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.