Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 440 Scheiben Form R zn 9mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 440 Scheiben Form R zn 9mm HP
DIN 440 Scheiben Form R zn 9mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796251542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796251542
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440; Scheiben Form R; galv. verzinkt; 9mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
9mm HP
DIN:
440
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
9 mm
d1:
9 mm
d2:
28 mm
s:
3 mm
für Schrauben:
M 8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1543/001/ 9,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0469*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.