Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 440 Scheiben Form R zn 22mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 440 Scheiben Form R zn 22mm HP
DIN 440 Scheiben Form R zn 22mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796251610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796251610
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
DIN 440; Scheiben Form R; galv. verzinkt; 22mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
22mm HP
DIN:
440
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
22 mm
d1:
22 mm
d2:
72 mm
s:
6 mm
für Schrauben:
M 20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1543/001/ 22,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5782*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7582*
€ 0,90226
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7182*
€ 0,85466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6982*
€ 0,83086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6782*
€ 0,80706
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5782*
€ 0,68806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.