Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Schlitz und Kegelstumpf ISO 4766 - 14H M4x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelstumpf ISO 4766 - 14H M4x20mm HP
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelstumpf ISO 4766 - 14H M4x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796255632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796255632
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelstumpf ISO 4766 - 14H; M4x20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x20mm HP
ISO:
4766
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
20 mm
d:
4 mm
n:
0,6 mm
t:
1,12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1560/000/ 4,0/ 20,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.