Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Schlitz und Spitze 14H DIN EN 27434 M8x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze 14H DIN EN 27434 M8x10mm HP
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze 14H DIN EN 27434 M8x10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796257919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796257919
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze 14H DIN EN 27434; M8x10mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x10mm HP
ISO:
27434
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
10 mm
d:
8 mm
dt:
2 mm
n:
1,2 mm
t:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1561/000/ 8,0/ 10,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.