Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN... M10x100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN... M10x100mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN... M10x100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796265020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796265020
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913); M10x100mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x100mm HP
ISO:
4026
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
100 mm
d:
10 mm
dp:
7 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1598/000/ 10,0/100,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913, Gewindestifte mit Innensechs-
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,44*
€ 62,4036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,76*
€ 61,5944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,69*
€ 57,9411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,27*
€ 56,2513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,13*
€ 54,8947
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.