Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN... M12x16mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN... M12x16mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN... M12x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796265051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796265051
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913); M12x16mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x16mm HP
ISO:
4026
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
16 mm
d:
12 mm
dp:
8,5 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1598/000/ 12,0/ 16,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913, Gewindestifte mit Innensechs-
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1067*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.