Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN... M16x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN... M16x20mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN... M16x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796265303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796265303
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913); M16x20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x20mm HP
ISO:
4026
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
20 mm
d:
16 mm
dp:
12 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1598/000/ 16,0/ 20,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913, Gewindestifte mit Innensechs-
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.