Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nac... zn-getemp. M8x6mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nac... zn-getemp. M8x6mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nac... zn-getemp. M8x6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796266140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796266140
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913); galv. verzinkt getempert; M8x6mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x6mm HP
ISO:
4026
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
6 mm
d:
8 mm
dp:
5,5 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1598/002/ 8,0/ 6,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, din 913 m8x1, Gewindestifte mit Innensechs-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0366*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.