Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H nach DIN EN ISO 402... M5x8mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H nach DIN EN ISO 402... M5x8mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H nach DIN EN ISO 402... M5x8mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104410048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796270307
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H nach DIN EN ISO 4028 (ehemals DIN 915); M5x8mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x8mm HP
ISO:
4028
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
8 mm
d:
5 mm
dp:
3,5 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1600/000/ 5,0/ 8,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
267
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0454*
€ 0,0663*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 0,82*
€ 1,26*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,35*
€ 3,45*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 2,69*
€ 3,91*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,54*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,85*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.