Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H nach DIN EN ISO 4... M10x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H nach DIN EN ISO 4... M10x12mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H nach DIN EN ISO 4... M10x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796270758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796270758
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen 45H nach DIN EN ISO 4028 (ehemals DIN 915); M10x12mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x12mm HP
ISO:
4028
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
12 mm
d:
10 mm
dp:
7 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1600/000/ 10,0/ 12,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, edelstahlschraube din 915, din 915, din 915 8x12, Gewindestifte mit Innensechs-
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.