Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H nach DIN EN I... M5x4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H nach DIN EN I... M5x4mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H nach DIN EN I... M5x4mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796272905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796272905
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H nach DIN EN ISO 4029 (ehemals DIN 916); M5x4mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x4mm HP
ISO:
4029
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
4 mm
d:
5 mm
dv:
2,5 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1601/000/ 5,0/ 4,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916, Gewindestifte mit Innensechs-, kant und Ringschneide 45H
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.