Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H nach DIN EN I... M5x5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H nach DIN EN I... M5x5mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H nach DIN EN I... M5x5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796272912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796272912
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H nach DIN EN ISO 4029 (ehemals DIN 916); M5x5mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x5mm HP
ISO:
4029
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
5 mm
d:
5 mm
dv:
2,5 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1601/000/ 5,0/ 5,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916, Gewindestifte mit Innensechs-, kant und Ringschneide 45H
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.