Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H nach DIN EN... M16x30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H nach DIN EN... M16x30mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H nach DIN EN... M16x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796273827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796273827
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H nach DIN EN ISO 4029 (ehemals DIN 916); M16x30mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x30mm HP
ISO:
4029
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
30 mm
d:
16 mm
dv:
10 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1601/000/ 16,0/ 30,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916, Gewindestifte mit Innensechs-, kant und Ringschneide 45H
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4833*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.