Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H n... zn-getemp. M8x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H n... zn-getemp. M8x20mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H n... zn-getemp. M8x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796274657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796274657
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide 45H nach DIN EN ISO 4029 (ehemals DIN 916); galv. verzinkt getempert; M8x20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x20mm HP
ISO:
4029
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
20 mm
d:
8 mm
dv:
5 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1601/002/ 8,0/ 20,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, iso 4029 45 h m 8 x 20, din 916 45h, din 916, Gewindestifte mit Innensechs-, kant und Ringschneide 45H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0566*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.