Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Passscheiben WST St2K50 10x16x0,20mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 10x16x0,20mm KP
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 10x16x0,20mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796279515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796279515
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988; Passscheiben WST St2K50; 10x16x0,20mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x16x0,20mm KP
DIN:
988
Material/Güte:
St
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
10 mm
Durchmesser 2:
16 mm
Steigung:
0,20 mm
d1 x d2 x s ø:
10x16x0,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1622/000/ 10,0/ 16/ 0,20/02
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, paßscheiben din 988 blank, Paßscheiben, Passscheiben, Passcheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0221*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.