Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Passscheiben WST St2K50 63x80x0,10mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 63x80x0,10mm KP
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 63x80x0,10mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796281228
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796281228
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988; Passscheiben WST St2K50; 63x80x0,10mm; KP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
63x80x0,10mm KP
DIN:
988
Material/Güte:
St
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser 1:
63 mm
Durchmesser 2:
80 mm
Steigung:
0,10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1622/000/ 63,0/ 80/ 0,10/02
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, Paßscheiben, Passscheiben, Passcheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0723*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.