Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Passscheiben WST St2K50 63x80x1mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 63x80x1mm KP
DIN 988 Passscheiben WST St2K50 63x80x1mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796281273
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796281273
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988; Passscheiben WST St2K50; 63x80x1mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
63x80x1mm KP
DIN:
988
Material/Güte:
St
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
63 mm
Durchmesser 2:
80 mm
Steigung:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1622/000/ 63,0/ 80/ 1,00/02
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, Paßscheiben, Passscheiben, Passcheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2103*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.