Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 1,6x30mm HP


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 1,6x30mm HP
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 1,6x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796281853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796281853
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
DIN 1151; Drahtstifte Senkkopf; 1,6x30mm
Weitere Informationen:
Variante:
1,6x30mm HP
DIN:
1151
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Durchmesser:
1,6 mm
Länge:
30 mm
d x l:
1,6x30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1624/000/ 1,6/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, din 1151, Flachkopf-Drahtstifte, Drahtstifte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 5,75*
€ 6,84
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 5,49*
€ 6,53
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 5,28*
€ 6,28
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 5,10*
€ 6,07
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 4,81*
€ 5,72
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 3,96*
€ 4,71
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.