Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 2,5x60mm HP


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 2,5x60mm HP
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 2,5x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796282119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796282119
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
DIN 1151; Drahtstifte Senkkopf; 2,5x60mm; HP 2,500 kg
Weitere Informationen:
Variante:
2,5x60mm HP
DIN:
1151
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2.500 kg
Durchmesser:
2,5 mm
Länge:
60 mm
d x l:
2,5x60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1624/000/ 2,5/ 60/ /01
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, din 1151, Flachkopf-Drahtstifte, Drahtstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8267*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,5 Kilogramm
€ 4,0267*
€ 4,79177
pro Kilogramm
ab 12,5 Kilogramm
€ 3,8767*
€ 4,61327
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 3,7567*
€ 4,47047
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,5567*
€ 4,23247
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 2,8267*
€ 3,36377
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.