Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 3,1x70mm HP


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 3,1x70mm HP
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 3,1x70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796282201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796282201
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
DIN 1151; Drahtstifte Senkkopf; 3,1x70mm; HP 2,500 kg
Weitere Informationen:
Variante:
3,1x70mm HP
DIN:
1151
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2.500 kg
Durchmesser:
3,1 mm
Länge:
70 mm
d x l:
3,1x70 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1624/000/ 3,1/ 70/ /01
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, din 1151 3,1x70, din 1151, Flachkopf-Drahtstifte, Drahtstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8091*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,5 Kilogramm
€ 3,9991*
€ 4,75893
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 3,9891*
€ 4,74703
pro Kilogramm
ab 12,5 Kilogramm
€ 3,8291*
€ 4,55663
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 3,7191*
€ 4,42573
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,5191*
€ 4,18773
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 2,8091*
€ 3,34283
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.