Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nägel
>
Drahtstifte
>
Flachkopfstift
>
Artikel
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 3,4x80mm HP
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4001796282225
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796282225
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
DIN 1151; Drahtstifte Senkkopf; 3,4x80mm; HP 5 kg
Weitere Informationen:
Variante:
3,4x80mm HP
DIN:
1151
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5 kg
Durchmesser:
3,4 mm
Länge:
80 mm
d x l:
3,4x80 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1624/000/ 3,4/ 80/ /01
... >
Nägel und Stifte
>
Drahtstifte Senkkopf
>
blank
Weitere Suchbegriffe:
Senkkopfstift DIN 1151
,
Flachkopfstift
,
Senkkopfstift
,
flachkopfstift 1,6 x 30 mm
,
din 1151
,
Flachkopf-Drahtstifte
,
Drahtstifte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 2,798* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,47*
€ 21,9793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,96*
€ 20,1824
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen