Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 7,6x230mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 7,6x230mm HP
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 7,6x230mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796282423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796282423
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
DIN 1151; Drahtstifte Senkkopf; 7,6x230mm; HP 5 kg
Weitere Informationen:
Variante:
7,6x230mm HP
DIN:
1151
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5 kg
Durchmesser:
7,6 mm
Länge:
230 mm
d x l:
7,6x230 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1624/000/ 7,6/ 230/ /01
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, flachkopfstift 1,6 x 30 mm, din 1151, Flachkopf-Drahtstifte, Drahtstifte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 2,764* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.