Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 7,6x260mm HP


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 7,6x260mm HP
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 7,6x260mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796282430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796282430
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
DIN 1151; Drahtstifte Senkkopf; 7,6x260mm; HP 5 kg
Weitere Informationen:
Variante:
7,6x260mm HP
DIN:
1151
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5 kg
Durchmesser:
7,6 mm
Länge:
260 mm
d x l:
7,6x260 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1624/000/ 7,6/ 260/ /01
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, din 1151, Flachkopf-Drahtstifte, Drahtstifte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,924*
  
Preis gilt ab 5 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.