Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 8,8x290mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 8,8x290mm HP
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf 8,8x290mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796282461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796282461
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
DIN 1151; Drahtstifte Senkkopf; 8,8x290mm; HP 5 kg
Weitere Informationen:
Variante:
8,8x290mm HP
DIN:
1151
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5 kg
Durchmesser:
8,8 mm
Länge:
290 mm
d x l:
8,8x290 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1624/000/ 8,8/ 290/ /01
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, din 1151, Flachkopf-Drahtstifte, Drahtstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,359*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 2,8718* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,019*
€ 23,82261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,959*
€ 23,75121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,149*
€ 22,78731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,229*
€ 21,69251
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,679*
€ 21,03801
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,359*
€ 17,08721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.