Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nägel
>
Drahtstifte
>
Flachkopfstift
>
Artikel
DIN 1151 Drahtstifte Senkkopf tzn 3,1x80mm HP
Menge:
Kilogramm
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4001796282881
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796282881
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
DIN 1151; Drahtstifte Senkkopf; feuerverzinkt (tzn); 3,1x80mm; HP 2,500 kg
Weitere Informationen:
Variante:
3,1x80mm HP
DIN:
1151
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2.500 kg
Durchmesser:
3,1 mm
Länge:
80 mm
d x l:
3,1x80 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1624/061/ 3,1/ 80/ /01
... >
Nägel und Stifte
>
Drahtstifte Senkkopf
>
feuerverzinkt (tzn)
Weitere Suchbegriffe:
Senkkopfstift DIN 1151
,
Flachkopfstift
,
Senkkopfstift
,
drahtstift din 1151 3,1 x80 stahl
,
flachkopfstift 3,1x80
,
din 1151
,
Flachkopf-Drahtstifte
,
Drahtstifte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,338*
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,5 Kilogramm
€ 6,148*
€ 7,31612
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 6,058*
€ 7,20902
pro Kilogramm
ab 12,5 Kilogramm
€ 5,778*
€ 6,87582
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 5,538*
€ 6,59022
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 5,398*
€ 6,42362
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 4,338*
€ 5,16222
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen