Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1152 Drahtstifte Stauchkopf 3,1x80mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1152 Drahtstifte Stauchkopf 3,1x80mm HP
DIN 1152 Drahtstifte Stauchkopf 3,1x80mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796283390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796283390
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Stauchkopfstift
flachkopfstift 1,6 x 30 mm
DIN 1152; Drahtstifte Stauchkopf; 3,1x80mm; HP 5 kg
Weitere Informationen:
Variante:
3,1x80mm HP
DIN:
1152
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5 kg
Durchmesser:
3,1 mm
Länge:
80 mm
d x l:
3,1x80 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1625/000/ 3,1/ 80/ /01
Weitere Suchbegriffe: Stauchkopf-Drahtstifte, Drahtstifte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,4645*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 1,6929* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,9645*
€ 14,23776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,8445*
€ 14,09496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,3445*
€ 13,49996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,0045*
€ 13,09536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,4545*
€ 12,44086
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,4645*
€ 10,07276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.