Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 6x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 6x60mm HP
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 6x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796295447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796295447
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325; Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6; 6x60mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x60mm HP
DIN:
6325
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
60 mm
d:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1658/000/ 6,0/ 60/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.