Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6340 Scheiben für Spannzeuge 31mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6340 Scheiben für Spannzeuge 31mm HP
DIN 6340 Scheiben für Spannzeuge 31mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796296505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796296505
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340; Scheiben für Spannzeuge; 31mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
31mm HP
DIN:
6340
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
31 mm
d1:
31 mm
d2:
68 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1660/000/ 31,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,1025*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,5525*
€ 51,82748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,4125*
€ 51,66088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,5325*
€ 48,23368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,4325*
€ 46,92468
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,2125*
€ 45,47288
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,1025*
€ 39,39198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.