Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben zn 16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben zn 16mm
DIN 6796 Spannscheiben zn 16mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796296819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796296819
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796; Spannscheiben; galv. verzinkt; 16mm; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16mm
DIN:
6796
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
16 mm
Nenngröße:
16 mm
d1:
17 mm
d2:
39 mm
h max. min.:
5,25/4,58 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1661/001/ 16,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.