Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6797 Zahnscheiben Form V zn 4,3mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6797 Zahnscheiben Form V zn 4,3mm HP
DIN 6797 Zahnscheiben Form V zn 4,3mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796297854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796297854
Suchbegriffe:
DIN 6797 V
DIN 6797 V Scheibe
DIN 6797 V Zahnscheibe
Scheibe DIN 6797 V
DIN 6797; Zahnscheiben Form V; galv. verzinkt; 4,3mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,3mm HP
DIN:
6797
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,3 mm
d1:
4,3 mm
d3:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1664/001/ 4,3/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Zahnscheibe DIN 6797 V, din 6797 v, Zahnscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01591* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.