Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben Form J zn 4,3mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben Form J zn 4,3mm HP
DIN 6798 Fächerscheiben Form J zn 4,3mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796298110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796298110
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798; Fächerscheiben Form J; galv. verzinkt; 4,3mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,3mm HP
DIN:
6798
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
4,3 mm
d1:
4,3 mm
d2:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1667/001/ 4,3/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.