Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben Form J zn 10,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben Form J zn 10,5mm HP
DIN 6798 Fächerscheiben Form J zn 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796298158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796298158
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798; Fächerscheiben Form J; galv. verzinkt; 10,5mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5mm HP
DIN:
6798
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
10,5 mm
d1:
10,5 mm
d2:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1667/001/ 10,5/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,19*
€ 27,5961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,20*
€ 26,418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,40*
€ 24,276
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.