Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben Form J zn 23mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben Form J zn 23mm HP
DIN 6798 Fächerscheiben Form J zn 23mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796298219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796298219
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798; Fächerscheiben Form J; galv. verzinkt; 23mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
23mm HP
DIN:
6798
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
23 mm
d1:
23 mm
d2:
36 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1667/001/ 23,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,91*
€ 42,7329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,62*
€ 38,8178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,59*
€ 37,5921
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.