Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Fächerscheibe
>
DIN 6798
>
Artikel
DIN 6798 Fächerscheiben Form A 3,2mm HP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4001796298288
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796298288
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798; Fächerscheiben Form A; 3,2mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,2mm HP
DIN:
6798
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3,2 mm
d1:
3,2 mm
d2:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1668/000/ 3,2/ / /01
... >
Muttern, Scheiben, Sicherungselemente
>
Fächerscheiben Form A
>
blank
Weitere Suchbegriffe:
Scheibe DIN 6798
,
Fächerscheibe
,
Fächerscheiben
,
fächerscheibe form a din 6798
,
din 6798
,
din 6798 a
,
Faecherscheiben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00256*
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00369*
€ 0,00439
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00351*
€ 0,00418
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00339*
€ 0,00403
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00328*
€ 0,0039
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00313*
€ 0,00372
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00256*
€ 0,00305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen