Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahlscheibe DIN 6798
>
Artikel
DIN 6798 Fächerscheiben Form A 5,3mm HP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4001796298301
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796298301
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798; Fächerscheiben Form A; 5,3mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,3mm HP
DIN:
6798
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5,3 mm
d1:
5,3 mm
d2:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1668/000/ 5,3/ / /01
... >
Muttern, Scheiben, Sicherungselemente
>
Fächerscheiben Form A
>
blank
Weitere Suchbegriffe:
Scheibe DIN 6798
,
Edelstahlscheibe DIN 6798
,
Fächerscheibe
,
Fächerscheiben
,
fächerscheibe form a din 6798
,
edelstahlscheibe din 6798
,
din 6798 a
,
Faecherscheiben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00357*
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00528*
€ 0,00628
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00503*
€ 0,00599
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00482*
€ 0,00574
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00465*
€ 0,00553
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00442*
€ 0,00526
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00357*
€ 0,00425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen