Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben Form A 6,4mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben Form A 6,4mm HP
DIN 6798 Fächerscheiben Form A 6,4mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796298318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796298318
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798; Fächerscheiben Form A; 6,4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,4mm HP
DIN:
6798
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6,4 mm
d1:
6,4 mm
d2:
11 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1668/000/ 6,4/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00438*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00642*
€ 0,00764
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00609*
€ 0,00725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00586*
€ 0,00697
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00568*
€ 0,00676
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00541*
€ 0,00644
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00438*
€ 0,00521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.