Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6798 Fächerscheiben Form A zn 16,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6798 Fächerscheiben Form A zn 16,5mm HP
DIN 6798 Fächerscheiben Form A zn 16,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796298653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796298653
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
DIN 6798; Fächerscheiben Form A; galv. verzinkt; 16,5mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16,5mm HP
DIN:
6798
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
16,5 mm
d1:
16,5 mm
d2:
26 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1668/001/ 16,5/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,90*
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,0618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.