Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6799 Sicherungsscheiben für Wellen 6mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 6799 Sicherungsscheiben für Wellen 6mm HP
DIN 6799 Sicherungsscheiben für Wellen 6mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104443904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796299131
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
DIN 6799; Sicherungsscheiben für Wellen; 6mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6mm HP
DIN:
6799
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6 mm
Nut d2:
6 mm
d3:
12,3 mm
s:
0,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1670/000/ 6,0/ / /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
3505
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0358*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,90*
€ 8,51*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 10,11*
€ 14,47*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 11,57*
€ 16,42*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 35,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.