Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6799 Sicherungsscheiben für Wellen 12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 6799 Sicherungsscheiben für Wellen 12mm HP
DIN 6799 Sicherungsscheiben für Wellen 12mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104443909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796299209
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
DIN 6799; Sicherungsscheiben für Wellen; 12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12mm HP
DIN:
6799
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12 mm
Nut d2:
12 mm
d3:
23,4 mm
s:
1,3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1670/000/ 12,0/ / /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1857
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1375*
€ 0,1795*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,81*
€ 11,27*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 19,17*
€ 27,12*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 21,82*
€ 30,28*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 89,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.