Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 6 mm 6x45mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 6 mm 6x45mm
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 6 mm 6x45mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796299995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796299995
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885; Passfedern Form A; Höhe 6 mm; 6x45mm; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x45mm
DIN:
6885
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
6 mm
Länge:
45 mm
b:
6 mm
h:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1673/000/ 6,0/ 45/ /99
Weitere Suchbegriffe: din 6885 6x6x45, din 6885, passfeder breite 6mm, Passfedern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.