Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 9 mm 14x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 9 mm 14x70mm
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 9 mm 14x70mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796301247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796301247
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885; Passfedern Form A; Höhe 9 mm; 14x70mm; 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
14x70mm
DIN:
6885
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
14 mm
Länge:
70 mm
b:
14 mm
h:
9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1673/000/ 14,0/ 70/ /99
Weitere Suchbegriffe: din 6885, Passfedern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3359*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4659*
€ 0,55442
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4459*
€ 0,53062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4059*
€ 0,48302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3959*
€ 0,47112
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3359*
€ 0,39972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.