Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 9 mm 14x100mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 9 mm 14x100mm
DIN 6885 Passfedern Form A Höhe 9 mm 14x100mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796301285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796301285
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885; Passfedern Form A; Höhe 9 mm; 14x100mm; 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
14x100mm
DIN:
6885
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
14 mm
Länge:
100 mm
b:
14 mm
h:
9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1673/000/ 14,0/ 100/ /99
Weitere Suchbegriffe: din6885 14x9x100, din 6885, din 6885 b14, Passfedern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,765*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,75*
€ 60,3925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,69*
€ 60,3211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,99*
€ 55,9181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,94*
€ 54,6686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,51*
€ 52,9669
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,765*
€ 46,13035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.