Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen zn 17mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen zn 17mm HP
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen zn 17mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796310348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796310348
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349; Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen; galv. verzinkt; 17mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
17mm HP
DIN:
7349
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
17 mm
d1:
17 mm
d2:
40 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1684/001/ 17,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, din 7349 17x40x6, din 7349, din 7349 stahl, Scheiben fuer Schrauben mit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.